絞り込み
ブランド
  • ビックツール
  • モノタロウ(21)
  • タイテックス(837)
  • ワルター(828)
  • エスコ(470)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
  • 三菱マテリアル(273)
  • グーリング(191)
  • RS PRO(159)
  • EFFORT(エホート)(147)
  • NACHI(不二越)(140)
  • ケナメタル(64)
  • イシハシ精工(58)
  • タンガロイ(50)
  • SK11(45)
  • 理研製鋼(44)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(37)
  • 京セラ(36)
  • トップ工業(36)
  • 住友電工ハードメタル(34)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(8)
  • 2.5(11)
  • 3(11)
  • 3.2(10)
  • 3.3(7)
  • 3.4(7)
  • 3.5(9)
  • 3.8(7)
  • 4(11)
  • 4.2(8)
  • 4.3(7)
  • 4.5(10)
  • 4.8(7)
  • 5(11)
  • 5.5(9)
  • 6(11)
  • 6.5(9)
  • 8(8)
  • 8.5(8)
  • 10(8)
シャンク径(Φmm)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 3.1(3)
  • 3.2(3)
  • 3.3(3)
  • 3.4(3)
  • 3.5(3)
  • 3.6(3)
  • 3.7(3)
  • 3.8(3)
  • 3.9(3)
  • 4(4)
  • 4.1(3)
  • 4.2(3)
  • 4.3(3)
  • 4.4(3)
  • 4.5(3)
  • 6(4)
  • 6.35(4)
  • 10(4)
全長(mm)
  • 62(4)
  • 72(5)
  • 80(4)
  • 87(5)
  • 90(4)
  • 92(4)
  • 94(4)
  • 97(7)
  • 100(6)
  • 102(3)
  • 104(6)
  • 105(3)
  • 107(5)
  • 110(3)
  • 114(3)
  • 116(4)
  • 124(5)
  • 127(5)
  • 130(5)
  • 133(4)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(11)
  • 粉末ハイス(1)
シャンク形状
  • その他(4)
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(5)
その他・エンドミルシャンク・ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 36(5)
  • 42(4)
  • 43(6)
  • 52(4)
  • 55(4)
  • 57(5)
  • 60(7)
  • 64(5)
  • 66(5)
  • 69(4)
  • 72(5)
  • 75(6)
  • 90(4)
  • 92(6)
  • 95(4)
  • 98(4)
  • 100(3)
  • 103(3)
  • 111(3)
  • 114(3)
36・42・43・52・55・57・60・64・66・69・72・75・90・92・95・98・100・103・111・114・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(3)
チタン系コーティング・ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸月光ドリル ビックツール六角軸月光ドリルビックツール(38件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用 月光ドリルフルセット ビックツールステンレス用 月光ドリルフルセットビックツール(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット(22本)
当日出荷
月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
月光ドリル(六角軸セット) ビックツール月光ドリル(六角軸セット)ビックツール
9,698税込10,668
1セット(10本)
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼材質HSSCo先端角(°)118シャンク六角軸収納サイズΦ2.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ3.2/Φ3.5×2/Φ4.0/Φ4.5/Φ5.0/Φ6.0シャンク径(mm)6.35
鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り)ビックツール(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
月光ドリル(タップ下穴サイズセット) ビックツール月光ドリル(タップ下穴サイズセット)ビックツール(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(7本)
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3材質HSSCoシャンク径(Φmm)各サイズ先端角(°)118シャンクストレート表面処理コーティングなし収納サイズΦ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール六角軸鉄工用月光ドリルビックツール
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
月光ステップドリル ビックツール月光ステップドリルビックツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷
月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
鉄工用月光ドリル(セット) ビックツール鉄工用月光ドリル(セット)ビックツール
19,980税込21,978
1セット(23本)
当日出荷
月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)
用途鉄・アルミなどの一般鋼への穴あけセット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0材質HSS:ハイス先端角(°)118
切削油 月光(大) ビックツール切削油 月光(大)ビックツール
4,898税込5,388
1個
当日出荷
トラスコ品番114-8976材質天然素材成分100%質量(g)120
TOOL 鉄工用月光ドリルセット(10本) ビックツールTOOL 鉄工用月光ドリルセット(10本)ビックツール(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(10本)
当日出荷
月光溝により切り屑の排出機能を高め、発熱・切削抵抗を抑えることで工具寿命がアップします。独自の先端形状(三日月状の月光刃:特許取得)を搭載しています。
用途鉄・アルミ・樹脂などの一般鋼にトラスコ品番408-9602ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.2、3.5(2本)、4.0、4.5、5.0、6.0シャンク径(mm)6.35
六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セットビックツール(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)
用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。付属品ケーストラスコ品番708-3303セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)各種認証特許第4834183号/特許第5051801号入数(本)8
鉄工用六角軸月光ロングドリル ビックツール鉄工用六角軸月光ロングドリルビックツール
1,298税込1,428
1本
当日出荷から11日以内出荷
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
鉄工用月光ロングストレートドリル ビックツール鉄工用月光ロングストレートドリルビックツール
929税込1,022
1本
当日出荷から4日以内出荷
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
鉄工用月光三角ドリル10型 ビックツール鉄工用月光三角ドリル10型ビックツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(10型)
TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本) ビックツールTOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本)ビックツール
4,498税込4,948
1セット(7本)
当日出荷
刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
用途被削材:一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミ。トラスコ品番177-0543セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3(mm)材質高速度鋼(HSS)入数7点
鉄工用月光三角ドリル13型 ビックツール鉄工用月光三角ドリル13型ビックツール
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)
機械加工用 月光ドリル ビックツール機械加工用 月光ドリルビックツール(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
六角軸月光ドリル ブリスターパック ビックツール六角軸月光ドリル ブリスターパックビックツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
有効加工深さ3D(刃径×3倍)
鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール鉄工用月光テーパーシャンクドリルビックツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷
待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
材質ハイス

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル