絞り込み
ブランド
  • IRWIN
  • モノタロウ(21)
  • タイテックス(837)
  • ワルター(828)
  • エスコ(436)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
  • 三菱マテリアル(273)
  • グーリング(191)
  • RS PRO(159)
  • EFFORT(エホート)(147)
  • NACHI(不二越)(139)
  • ケナメタル(64)
  • イシハシ精工(58)
  • タンガロイ(50)
  • SK11(45)
  • 理研製鋼(44)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(37)
  • 京セラ(36)
  • トップ工業(36)
  • TRUSCO(35)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 49(1)
  • 57(1)
  • 61(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 86(1)
  • 93(1)
  • 101(1)
  • 109(1)
  • 117(1)
  • 125(1)
  • 133(1)
  • 142(1)
  • 151(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルターボマックス15本セット IRWINドリルターボマックス15本セットIRWIN
6,698税込7,368
1セット(15本)
当日出荷
自動センタリング機能によりセンターポンチを使わずに素早い穴あけが可能です。
用途ステンレス、鉄、木材、プラスチック等への穴あけに。トラスコ品番244-6284セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0、9.0、10.0mm、プラスチックケース材質ハイス鋼質量(g)450
ドリル ターボマックス HSS IRWINドリル ターボマックス HSSIRWIN
389税込428
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
ユニビット IRWINユニビットIRWIN
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけが可能 穴あけ時のブレ等を防ぐ為にシングル溝を採用しています。 独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけができます。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。 チャックとドリルがスリップしないように平行シャンクを採用。
用途多種類の穴あけ拡大・面取り加工に。 木ネジの下穴・長穴加工・溝穴を丸穴・穴の拡大に。 スチール鋼・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・薄い板材などの穴あけや、拡大・面取り加工に。仕様【穴のサイズ】適正使用回転数:6mm未満/1500~1750rpm、6mm~13mm未満/1000~1250rpm、13mm~19mm未満/500~1000rpm、19mm~25mm未満/300~500rpm、25mm~35mm未満/250~300rpm材質工業用ハイス鋼(M7)
ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm IRWINステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mmIRWIN
7,898税込8,688
1セット(10本)
当日出荷
130°X型シンニング加工を採用した事で先端が滑りにくく位置決めが容易です(3.0mm以上)。 一体成型により高耐久、低振動を実現しました。 ステンレスや構造鋼の穴あけに最適です。 管理のしやすいオリジナルプラスチックケース付です。
トラスコ品番238-2467セット内容六角軸コバルトハイスドリルビット10本(2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm(×2)/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm)、オリジナルプラスチックケース材質M42コバルトハイス鋼質量(g)350被削材ステンレス、構造鋼、エンビパイプシャンク径(Φmm)6.35アズワン品番65-2021-12

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル