絞り込み
ブランド
  • コマドリル
  • モノタロウ(21)
  • タイテックス(837)
  • ワルター(828)
  • エスコ(436)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
  • 三菱マテリアル(273)
  • グーリング(191)
  • RS PRO(159)
  • EFFORT(エホート)(147)
  • NACHI(不二越)(139)
  • ケナメタル(64)
  • イシハシ精工(58)
  • タンガロイ(50)
  • SK11(45)
  • 理研製鋼(44)
  • TRUSCO(43)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(37)
  • OSG(オーエスジー)(36)
  • 京セラ(36)
  • トップ工業(36)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.5(3)
  • 12(3)
  • 12.5(3)
  • 13(3)
  • 14.5(5)
  • 16(5)
  • 16.5(3)
  • 17(3)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 23(3)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 26.5(3)
  • 28(4)
  • 30(3)
  • 32(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 90(2)
  • 95(2)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 280(1)
  • 420(2)
  • 505(1)
  • 650(2)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
材質
  • 超硬合金(2)
シャンク形状
  • その他(1)
その他
溝長(mm)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 160(1)
  • 300(2)
  • 380(1)
  • 500(2)
  • 650(1)
  • 850(1)
  • 1050(1)
  • 1350(1)
  • 1850(1)
40・45・50・55・60・65・75・90・160・300・380・500・650・850・1050・1350・1850
表面処理
  • ノンコーティング(2)
ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動用充電ドリルビット コマドリル振動用充電ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
充電ドライバードリルビット コマドリル充電ドライバードリルビットコマドリル
639税込703
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
45,980税込50,578
1本
9日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
用途法面工事(ロックフェンス・フレーム工法・モルタル吹き付け)、特殊深穴あけ、天井用アンカー打ちの下穴あけ、以上の様な穴あけ工事に最適です。適合ハンマードリル用全長(mm)2000刃先径(Φmm)22有効長(mm)1850
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけ以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)1350
ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm コマドリルドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mmコマドリル
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
クロス刃の採用により真円に近い穴あけが可能。豊富なサイズ・全長を取り揃えあらゆるニーズに対応します。
用途法面工事の下穴に。特殊深穴工事に。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの下穴に。トラスコ品番610-3657適合機種ハンマードリル全長(mm)650有効長(mm)500シャンク形状SDSmax軸刃径(mm)36
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)300

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル