絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(21)
  • タイテックス(837)
  • ワルター(829)
  • エスコ(469)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(380)
  • 三菱マテリアル(275)
  • グーリング(192)
  • RS PRO(161)
  • EFFORT(エホート)(147)
  • NACHI(不二越)(143)
  • ケナメタル(64)
  • イシハシ精工(59)
  • タンガロイ(45)
  • SK11(45)
  • 理研製鋼(44)
  • OSG(オーエスジー)(39)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(37)
  • 京セラ(36)
  • トップ工業(36)
  • 住友電工ハードメタル(34)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(10)
  • 8(1)
  • 10(6)
全長(mm)
  • 52(1)
  • 57(2)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 68(1)
  • 73(3)
  • 79(1)
  • 82(1)
  • 84.5(1)
  • 85(1)
  • 87(1)
  • 88(1)
  • 91(1)
  • 92(1)
  • 95(1)
  • 166(1)
  • 240(1)
  • 450(2)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(5)
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(2)
  • (1)
シャンク形状
  • その他(2)
  • 六角軸(4)
その他・六角軸
溝長(mm)
  • 15(1)
15
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(5)
  • 窒化ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・窒化ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
スパイラルタケノコドリル 大見工業スパイラルタケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤材質コバルトハイス
ドリルチャック延長棒 大見工業ドリルチャック延長棒大見工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
スパイラルタケノコドリル 大見工業スパイラルタケノコドリル大見工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
タケノコドリル ルーフ用 大見工業タケノコドリル ルーフ用大見工業(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ) 大見工業スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)大見工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。
用途被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5~4mm)。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5
タップ下穴タケノコドリル 大見工業タップ下穴タケノコドリル大見工業
5,798税込6,378
1本
当日出荷
1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
タケノコドリル インサート用 大見工業タケノコドリル インサート用大見工業(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
スナイパードリル 大見工業スナイパードリル大見工業
859税込945
1本
翌日出荷から翌々日出荷
裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。材質ハイス
タケノコドリル ちょいタケ 大見工業タケノコドリル ちょいタケ大見工業
2,928税込3,221
1本
4日以内出荷
使いやすい,すぐに取り出せる!気軽に穴あけ,気軽にバリ取り,付属のホルダーで手軽に持ち運び!
段数6有効切削能力(mm)鉄板、アルミ板、木材(2程度)シャンク径6.35六角軸
スパイラルタケノコドリル用ストッパー用ストッパー 大見工業スパイラルタケノコドリル用ストッパー用ストッパー大見工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷
タケノコドリル用ストッパーです。同じ穴径での連続作業が可能です。位置調整もネジを緩めるだけで簡単です。任意のサイズでの穴あけが可能になります。
用途TKS422EG、D4-22S用。付属品六角レンチ(2.5mm)トラスコ品番257-2695材質本体:炭素鋼全長(mm)87シャンク形状六角軸(6.35mm)穴あけ寸法(Φmm)切削可能穴径(mm):4、6、8、10、12、14、16、18、20、22シャンク径(mm)6.35
板金ガルバビット 大見工業板金ガルバビット大見工業
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
ハイス刃+チタンコーティングで外壁材を切断します。
用途被削材:ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレル。ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレルの切り抜きに。有効切削能力:ガルバ鋼板・・・0.4mm程度、アルミ・・・0.6mm程度。穴あけ寸法(Φmm)3.5全長(mm)52シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0272材質ハイス質量(g)28溝長(mm)15表面処理チタンコーティング
鞘付ルーフドリル 大見工業鞘付ルーフドリル大見工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷
穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)12.5全長(mm)166シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0299材質ハイス質量(g)198
鞘付ルーフドリル(替刃) 大見工業鞘付ルーフドリル(替刃)大見工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)12.5トラスコ品番397-0281材質ハイス質量(g)24
エクステンド・バー 大見工業エクステンド・バー大見工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
スナイパードリル  6mm 大見工業スナイパードリル 6mm大見工業
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
トラスコ品番356-9982

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら