絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(12)
  • NACHI(不二越)(57)
  • 三菱マテリアル(36)
  • 理研製鋼(31)
  • ワルター(24)
  • エスコ(23)
  • イシハシ精工(17)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • ケナメタル(17)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • TRUSCO(14)
  • SK11(14)
  • RS PRO(13)
  • タイテックス(11)
  • RUKO(9)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
  • タンガロイ(8)
  • トップ工業(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.86(4)
  • 0.87(6)
  • 0.88(5)
  • 0.89(6)
  • 0.9(5)
  • 0.91(5)
  • 0.92(6)
  • 0.93(3)
  • 0.94(4)
  • 0.95(4)
  • 1.72(1)
  • 1.73(1)
  • 1.74(1)
  • 1.75(4)
  • 1.78(5)
  • 1.8(10)
  • 1.82(2)
  • 1.85(5)
  • 1.9(9)
  • 11(64)
シャンク径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 3(1)
  • 11(6)
  • 12(3)
全長(mm)
  • 32(10)
  • 36(10)
  • 95(9)
  • 101(1)
  • 104(1)
  • 117(2)
  • 124(1)
  • 142(14)
  • 147(1)
  • 151(2)
  • 173(2)
  • 175(8)
  • 195(9)
  • 206(5)
  • 280(4)
  • 300(4)
  • 365(3)
  • 375(3)
  • 455(2)
  • 1000(1)
材質
  • コバルトハイス(24)
  • ハイス(53)
  • 粉末ハイス(4)
  • (6)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(5)
ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 2.4(1)
  • 11(21)
  • 47(10)
  • 57(1)
  • 61(1)
  • 75(2)
  • 94(22)
  • 125(7)
  • 128(9)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 175(1)
  • 195(5)
  • 200(1)
  • 250(5)
  • 310(2)
  • 345(1)
  • 420(1)
  • 500(1)
  • 650(1)
2.4・11・47・57・61・75・94・125・128・130・150・175・195・200・250・310・345・420・500・650・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(17)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(15)
  • ホモ処理(13)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ホモ処理
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(56)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ハイスドリル :「11mm」の検索結果

関連キーワード
  • ドリル 11mm
  • ドリル刃 11mm
  • ドリル 1.1mm
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
コバルトストレートドリル グーリングコバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリングハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
4,298税込4,728
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
7,998税込8,798
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
9,998税込10,998
1本ほか
翌日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング グーリングアルミ深穴ハイスドリル ロンググーリング
8,798税込9,678
1本
翌日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500グーリング
969税込1,066
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
11,980税込13,178
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリングハイスコバルトドリル(M42) レギュラグーリング
5,298税込5,828
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリングステップパワードリル レギュラー HSCOグーリング
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ グーリングハイスドリル レギュラグーリング
6,898税込7,588
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm グーリング強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mmグーリング
13,980税込15,378
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
5,598税込6,158
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
7,898税込8,688
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング グーリングハイスドリル ロンググーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500グーリング
5,798税込6,378
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
5,798税込6,378
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mmグーリング
5,598税込6,158
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mmグーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリングハイスドリル レギュラ FIREコートグーリング
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
5,798税込6,378
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ステップパワードリル レギュラー N グーリングステップパワードリル レギュラー Nグーリング
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461 グーリングストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461グーリング
9,398税込10,338
1本ほか
翌々日出荷
ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498 グーリングストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498グーリング
9,698税込10,668
1本ほか
翌々日出荷
溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
深穴加工ドリル 超特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長1 ダークマージングーリング
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ダークマージン先端角(°)130
深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージングーリング
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ダークマージン全長(mm)1000溝長(mm)850先端角(°)130
深穴加工ドリル 超特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長2 ダークマージングーリング
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ダークマージン全長(mm)750溝長(mm)650先端角(°)130
深穴加工ドリル ロング TiNコート グーリング深穴加工ドリル ロング TiNコートグーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mmグーリング
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長3 ダークマージングーリング
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート グーリング深穴加工ドリル 特長1 TiNコートグーリング
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
7,698税込8,468
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
13,980税込15,378
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
10,980税込12,078
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル