絞り込み
JIS規格
- 10型(2)
- 11型(2)
- 13型(2)
- 14型(2)
- 15型(2)
- 22型(2)
- 31型(2)
- 32型(2)
- 40型(2)
- 42型(2)
- 51型(2)
- 52型(2)
- 53型(2)
- 60型(1)
- 61型(2)
- 62型(2)
- 63型(1)
- 64型(1)
- 65型(1)
- 66型(1)
シャンク幅(mm)
- 32(4)
材質
- 超硬合金(3)
シャンク高さ(mm)
- 32
- 10(3)
- 13(12)
- 16(12)
- 19(13)
- 22(4)
- 25(7)
- 38(4)
シャンク長(mm)
- 250(2)
- 270(1)
- 320(3)
- 330(3)
- 340(1)
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)(3)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
三和製作所(三和バイト)・カムス(旧:高周波精密)
ハイス付刃バイトとは、ハイス(ハイスピードスチール)が付いたバイトのことです。そもそもバイトとは、旋盤などに取り付け、金属を加工するのに用います。ハイスは、より高速で金属を切削するのに開発された鋼のこと。鉄鋼材料としては、硬度に優れ、衝撃に強く折れにくい特徴があります。また、ハイス付刃バイトは、大きく分けて2種類あり、それぞれ旋盤用・平削盤用とあり、用途によって使い分けることが可能です。
高温に弱いといわれていましたが、鋼にクロム・タングステン・モリブデン・バナジウムといった金属を混ぜることで、耐熱性は向上。価格は安いもので、2,000円台ですが、高いものは10,000円台するものもあります。
「JIS規格」から絞り込む
22型(2)
31型(2)
32型(2)
40型(2)
42型(2)
51型(2)
52型(2)
53型(2)
61型(2)
62型(2)

ハイス付刃バイト(平削用)
カムス(旧:高周波精密)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
付刃バイト 32mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥189,800~税込¥208,780~1セット(5個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)32高さ(mm)32シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 32mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥249,800~税込¥274,780~1セット(5個)5日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)質量(kg)1シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32塗装黒色塗装
『ろう付けバイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハイス刃付バイト
- 超硬刃付バイト