SHINANO(信濃機販)

モノタロウがおすすめする【信濃(SHINANO)】ブランドのページです。【信濃(SHINANO)】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【信濃(SHINANO)】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 信濃機販株式会社
所在地 〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-20-17
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)(6mm軸)ミニパッド
適合機種SI-2005 軸径(Φmm)6 摘要マジック仕様 タイプマジックシート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エアー流量調整用 トラスコ品番857-1125 質量(g)50 管接続口径R1/4・Rc1/4 ねじの種類R・Rc 使用流体空気
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


外径(Φmm)73 トラスコ品番857-0719 質量(g)30 タイプマジックタイプ ねじ寸法(mm)6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


トラスコ品番793-8292 適合機種SI-2009・SI-2009H 寸法(mm)75 摘要マジック仕様 質量(g)30 タイプマジックシート ねじサイズ5/16インチ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様マジック仕様 トラスコ品番391-3945 適合機種SI-2008、SI-2108 寸法(mm)50 質量(g)10 取付ネジ径M6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
29 税込32
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ガラスポリッシュプロ
用途ウインドウポリッシャーに装着してのガラス磨き トラスコ品番857-0567 寸法(mm)80×115 質量(g)130
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

SHINANO(信濃機販)デスクグラインダー
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番486-0101 全長(mm)195 質量(kg)0.9 砥石寸法(mm)100×15 空気消費量(m2/min)0.2
1台
33,980 税込37,378
当日出荷


狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。 付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ トラスコ品番404-2743 全長(mm)148 質量(kg)0.52 切断能力(mm)2 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク数(回/分)10500 ストローク長(mm)5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
19 税込21
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #600
用途足付け研磨用 トラスコ品番857-6469 軸径(Φmm)6 粒度600番 質量(g)100 外径(Φmm)(ブラシ)65
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

SHINANO(信濃機販)中間クッションパット
外径(Φmm)75 厚さ(mm)8 トラスコ品番857-1010 質量(g)20 タイプマジック
1セット(5枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット(5枚)
5,498 税込6,048
当日出荷


重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1 全長(mm)191 質量(g)880 回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)10.8 パッド径(Φmm)75
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

SHINANO(信濃機販)マジックパッド
トラスコ品番835-4984 質量(g)160 2018年トラスコ掲載ページ5 0519
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

用途鉄板切断用 トラスコ品番857-1629 適合機種SI-4120A 全長(mm)152 質量(g)150 先端幅(mm)17 シャンク形状丸10.2Φ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #400
用途足付け研磨用 トラスコ品番857-6468 軸径(Φmm)6 粒度400番 質量(g)100 外径(Φmm)(ブラシ)65
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

SHINANO(信濃機販)マジックパット(穴有)
トラスコ品番794-0611 適合機種SI3111M・SI3111LGM・SI3118AM 摘要のり付仕様 質量(g)150 タイプマジックタイプ穴ありペーパー 寸法(cm)125 ペーパー寸法(mm)125 ねじサイズ5/16インチ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


1個
69 税込76
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
29 税込32
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様マジックシートタイプ トラスコ品番794-0564 適合機種SI3001AM・SI3001AB 寸法(mm)75×110 摘要マジック仕様 質量(g)30 使用ペーパーマジックタイプ穴なし
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

粒度#60 ベルト寸法(mm)13×460 トラスコ品番205-7269 適合機種SI-2700LS 質量(g)300
1セット(25本)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49 税込54
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
29 税込32
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です 質量(g)920(バッテリーパック含む) モーター直流マグネットモーター バッテリーリチウムイオン電池 騒音レベル(dB(A))82.5(93.5) 能力ボルト径(mm)10 充電時間(分)約90(フル充電) 振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 トラスコ品番794-8425 全長(mm)240 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷