「先端角(°)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
30(2)
35(1)
40(1)
45(5)
60(5)
90(20)
120(3)
先端角(°)をもっと見る
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
用途金属加工品の面取り加工用
寸法l2(mm)50
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。
表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。
専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT110306
首下長(mm)20
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。
ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1
シャンク径(mm)10
材質鋼
仕様【ロックピン】M-1
適合チップTM32GUR/TM32GSR
切刃形状1枚刃
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.1
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.15
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.2
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長80
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)6
先端角(°)90
有効長(mm)-
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.2
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長40
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.1
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長40
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.1
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長70
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
有効長(mm)-
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1
全長(mm)125
シャンク径(mm)20
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップC32GUX
切刃形状1枚刃
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT080206/TXMT110306
切刃形状1枚刃
裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1
先端角(°)45
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップSPET06T104
切刃形状1枚刃
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工
刃径(Φmm)46.5
先端角(°)45
シャンク径(Φmm)32
刃数1
材質鋼
全長(mm)120
仕様【クランプスクリュ】L-16
トラスコ品番796-3394
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)752
適合チップTNEX270412、TNMX270412
加工範囲(mm)13~45.5
首下長(mm)40
切刃形状1枚刃
最大面取径(Φmm)46.5
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工
トラスコ品番796-6628
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(kg)1
適合チップX63GURタイプ
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。
専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃径(Φmm)1.2~11.88
刃数1
全長(mm)110
シャンク径(mm)16
先端角(°)60
材質鋼
トラスコ品番447-1091
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)140
シャンク長(mm)85
適合チップDCET11X304
首下長(mm)25
切刃形状1枚刃
最大面取径(Φmm)Φ11.88
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
チップの交換でR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)240
シャンク長(mm)80
適合チップSNEQ090308
首下長(mm)40
刃径(mm)2.67~16
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1
シャンク径(mm)10
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT080206
首下長(mm)15
切刃形状1枚刃
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT16T306
首下長(mm)30
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1
材質鋼
面取能力Φ28~133mm
首下長(mm)Φ65~Φ107.8
切刃形状1枚刃
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
トラスコ品番447-0761
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)180
面取能力Φ28~133mm
首下長(mm)Φ65~Φ107.8
刃径(mm)28~133
最大面取径(Φmm)133
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
刃数1
全長(mm)75
シャンク径(mm)12
面取り角度(°)90
材質超硬
回転方向右刃
切刃形状1枚刃
最大面取径(Φmm)12
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
刃数1
全長(mm)75
シャンク径(mm)12
面取り角度(°)60
材質超硬
回転方向右刃
切刃形状1枚刃
最大面取径(Φmm)12
1本
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
面取り・バリ取り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。