28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.2~11.88(1)
1.2~13.6(1)
18(2)
20(2)
24(2)
28(2)
30(2)
35(2)
50(4)
60(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
1本
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウンターシンク90度
エコ商品
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
材質HSS 刃数1 シャンク径(Φmm)12 先端角(°)90 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数1 先端角(°)90
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に 刃数1 先端角(°)90
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数1 先端角(°)60
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数1 先端角(°)90
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 切刃形状1枚刃 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
用途鋳鉄、アルミ合金の加工
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 切刃形状1枚刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

富士元工業モミエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業エコメン
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT16T306 首下長(mm)30
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。 刃数1枚
1本
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

富士元工業イーグルカット
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
用途キャップボルトの座グリ加工 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃数1 面取り角度(°)90 材質超硬 回転方向右刃 切刃形状1枚刃
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。 先端角(°)45
1本
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業モミメン
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃径(Φmm)1.2~11.88 刃数1 全長(mm)110 シャンク径(mm)16 先端角(°)60 材質 トラスコ品番447-1091 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)140 シャンク長(mm)85 適合チップDCET11X304 首下長(mm)25 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)Φ11.88
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
トラスコ品番447-0761 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)180 面取能力Φ28~133mm 首下長(mm)Φ65~Φ107.8 刃径(mm)28~133 最大面取径(Φmm)133
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

富士元工業バーディカット
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!
用途キャップボルトの座グリ加工 刃数1 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80 切刃形状1枚刃
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工 刃数1 寸法ls(mm)70 切刃形状1枚刃
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります