32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 表面処理ノンコーティング
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)90
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質5%コバルトハイス鋼 刃数3 面取角度90° 表面処理ZRNプラチナコーティング 刃径公差z9 シャンク径公差h9 切刃形状3枚刃
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様3枚刃 表面処理特殊Tinコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 トラスコ品番209-1147 材質5%コバルトハイス鋼 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 刃径(Φmm)1.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

<HQコーティング> 高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼 材質超硬 刃数3 先端角(°)90 表面処理HQコーティング
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 刃数3枚刃 全長(mm)40 シャンク径(mm)4 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-CO) トラスコ品番794-9057 質量(g)6 先端径(mm)1.3 表面処理ノンコーティング 切刃形状3枚刃 有効刃径(Φmm)4.3
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 刃数3枚刃 先端角(°)90 材質高速度鋼(HSS) 表面処理窒化チタンアルミナコーティング 切刃形状3枚刃
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属 刃数3枚刃 先端角(°)90 仕様ノンコーティング 切刃形状3枚刃
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 材質ハイス(高速度鋼) シャンク径公差h9 先端角(°)90 刃数3 表面処理窒化チタンコーティング 切刃形状3枚刃
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.15
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長70 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 有効長(mm)- 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.2
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.2
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
材質ハイス 表面処理チタンコーティング
1個
3,788 税込4,167
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51 面取角度90
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工 材質SKH51 刃数3 コーティングTiNコーティング 面取角度90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ハード1面達 SFSV
材質DH110 先端角(°)90 コーティングDHコート(ハードコート)
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。 材質5%コバルトハイス鋼 先端角(°)90
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)90 適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。 刃数3 先端角(°)90 材質HSS 切刃形状3枚刃
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 刃数3枚刃 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-CO) 表面処理チタンコーティング 切刃形状3枚刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数3 先端角(°)90/140 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状3枚刃
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります