絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.4
  • 1.5(40)
  • 2(47)
  • 2.5(48)
  • 2.8(42)
  • 3(15)
  • 3.2(51)
  • 3.5(44)
  • 3.8(41)
  • 4(21)
  • 4.2(25)
  • 5(17)
  • 6(15)
  • 6.3(22)
  • 8.3(16)
  • 10(18)
  • 12.4(16)
  • 16.5(17)
  • 20.5(17)
  • 25(16)
先端角(°)
  • 60(1)
  • 90(14)
  • 120(1)
  • 140(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(16)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(14)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(1)
刃数
  • 3(16)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(3)
コバルトハイス・ハイス・超硬合金
ブランド
  • ノガ(4)
  • イリックス(2)
  • グーリング(2)
  • プラス工具(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • イワタツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • ワルター(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • 大洋ツール(1)
ノガ・イリックス・グーリング・プラス工具・ウォーターミルズ・イワタツール・TRUSCO・ノーブランド・ワルター・ギガ・セレクション・大洋ツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.5(40)
2(47)
2.5(48)
2.8(42)
3.2(51)
3.5(44)
3.8(41)
4(21)
4.2(25)
6.3(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コバルトハイス カウンターシンク ノガコバルトハイス カウンターシンクノガ(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク チタンコーティング TRUSCOカウンターシンク チタンコーティングTRUSCO
5,498税込6,048
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
カウンターシンク(TiAlNコーティング) イリックスカウンターシンク(TiAlNコーティング)イリックス(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク イリックスカウンターシンクイリックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9面取角度90°切刃形状3枚刃
チタンコーティングカウンターシンク ノガチタンコーティングカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取りグーリング
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング プラス工具3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティングプラス工具
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート プラス工具3枚刃面取りカッター S軸 ノンコートプラス工具
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルタータイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)ワルター
4,398税込4,838
1本
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC 大洋ツール超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC大洋ツール
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
カウンターシンク ギガ・セレクションカウンターシンクギガ・セレクション
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガカウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨ノガ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
3枚刃 不等分割カウンターシンク ウォーターミルズ3枚刃 不等分割カウンターシンクウォーターミルズ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質5%コバルトハイス鋼刃数3面取角度90°表面処理ZRNプラチナコーティング刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
超硬カウンターシンク ノガ超硬カウンターシンクノガ
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。
用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。刃数3先端角(°)90材質超硬(K20)仕様3枚刃表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
TiAlNコート カウンターシンク ノーブランドTiAlNコート カウンターシンクノーブランド(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンクグーリング
5,698税込6,268
1本
当日出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
3枚刃 不等分割カウンターシンクセット ウォーターミルズ3枚刃 不等分割カウンターシンクセットウォーターミルズ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット(5本)
4日以内出荷
ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
刃径(Φmm)6.3、10.4、16.5、20.5、25.0シャンク径(Φmm)5、6、10、10、10材質5%コバルトハイス鋼刃数3面取角度90°表面処理ZRNプラチナコーティング切刃形状3枚刃

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))