絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WEBA(12)
  • TRUSCO(4)
  • RUKO(4)
  • グーリング(3)
  • ノガ(3)
  • 岡崎精工(2)
  • ALPEN(2)
  • マパール(2)
  • ワルター(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • TZ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2
  • 1.3(8)
  • 1.5(31)
  • 2.5(33)
  • 2.8(28)
  • 3.2(43)
  • 3.5(36)
  • 3.8(32)
  • 4(10)
  • 4.2(16)
  • 5(9)
  • 6.3(14)
  • 8(8)
  • 8.3(11)
  • 10(11)
  • 10.4(10)
  • 12.4(10)
  • 16.5(12)
  • 20.5(12)
  • 25(12)
先端角(°)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 82(1)
  • 90(24)
  • 100(2)
  • 120(1)
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(11)
  • 超硬合金(3)
シャンク径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(34)
  • 6.35(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
刃数
  • 3(36)
3
全長(mm)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(27)
  • 60~70未満(2)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
コバルトハイス カウンターシンク ノガコバルトハイス カウンターシンクノガ(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク チタンコーティング TRUSCOカウンターシンク チタンコーティングTRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
2,098税込2,308
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)RUKO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃WEBA
7,188税込7,907
1本
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃WEBA
7,188税込7,907
1本
当日出荷から7日以内出荷
3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
カウンターシンク ALPENカウンターシンクALPEN(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90°WEBA
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
超硬カウンターシンク ALUNITコーティング ALPEN超硬カウンターシンク ALUNITコーティングALPEN
4,498税込4,948
1本
当日出荷
超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90材質先端部:超硬(VHM)表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティングWEBA
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティングWEBA
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
3枚刃 不等分割カウンターシンク ウォーターミルズ3枚刃 不等分割カウンターシンクウォーターミルズ
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質5%コバルトハイス鋼刃数3面取角度90°表面処理ZRNプラチナコーティング刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルタータイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)ワルター
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
チタンコーティングカウンターシンク ノガチタンコーティングカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取りグーリング
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
7,498税込8,248
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用WEBA
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティングWEBA
6,298税込6,928
1本
当日出荷から7日以内出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティングWEBA
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
HSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃WEBA
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)60
カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKOカウンターシンク 「アルティメットカット」RUKO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理チタンアルミコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKOカウンターシンク 「アルティメットカット」RUKO
3,198税込3,518
1本
当日出荷
新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属コーティングノンコーティング
MEGA-Countersink(CDS110) マパールMEGA-Countersink(CDS110)マパール
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
六角軸カウンターシンク(先端角90°) RUKO六角軸カウンターシンク(先端角90°)RUKO
4,098税込4,508
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
超硬カウンターシンク ノガ超硬カウンターシンクノガ
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。
用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。刃数3先端角(°)90材質超硬(K20)仕様3枚刃表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンクグーリング
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326グーリング
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51面取角度90
90° 防振3枚刃カウンターシンクセット TZ90° 防振3枚刃カウンターシンクセットTZ
19,980税込21,978
1セット(6本)
当日出荷
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質コバルトハイス刃数3全長(mm)6.3:45、8.3:45、10.4:50、12.4:56、16.5:60、20.5:63(±1)タイプ不等分割先端角(°)90(0~'-1)先端径(mm)6.3:1.5、8.3:2.0、10.4:2.5、12.4:2.8、16.5:3.2、20.5:3.5表面処理Red'X刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃シャンク径(mm)6.3:5、8.3:5、10.4:6、12.4:8、16.5:8、20.5:10
HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティングWEBA
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)75
HSSカウンターシンク No.19075-0 75°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19075-0 75°3枚刃WEBA
7,188税込7,907
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)75
HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティングWEBA
6,598税込7,258
1本
当日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃 マパールMEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃マパール
27,980税込30,778
1本
当日出荷
不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))