12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
20~62.2(1)
23.8~58.2(1)
33.8~58.2(1)
56(1)
100(1)
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 出力(W)500 電源(V)AC100 電源コード(m)3 回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
349,800 税込384,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業Rヌーボー
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3) 寸法L1(mm)90 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm)70 寸法L2(mm)40 寸法d(Φmm)42 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
1本
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業ヤングメン
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)800 シャンク長(mm)80 適合チップTNEX270412、TNMX270412 首下長(mm)40 最大面取径(Φmm)Φ58.2
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

富士元工業Rスペシャル
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工 刃径(Φmm)56 刃数3 材質 全長(mm)115 セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売) 適合チップN43GXR 切刃形状3枚刃
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm)230 出力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源AC100V 電源コード(m)3
1台
339,800 税込373,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業ジェントルメン
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPET06T104
1本
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 刃数3枚刃 材質 トラスコ品番796-4455 質量(kg)28 出力(W)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362 電源コード(m)3 回転速度(min-1[r.p.m])8000 切刃形状3枚刃
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

富士元工業ジェントルメン
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工 寸法L1(mm)80 能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm 適合チップX63GUR 寸法D2(Φmm)32
1本
57,980 税込63,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

富士元工業ヤングメン
刃数3 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)80 適合チップTNEX270412、TNMX270412 首下長(mm)40 切刃形状3枚刃
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業Rヌーボー
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 刃数3枚 その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。 付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1) トラスコ品番108-9269 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 切刃形状3枚刃
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

富士元工業ナイスコーナー
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 刃数3枚刃 材質 トラスコ品番796-4471 幅(mm)230 質量(kg)28 高さ(mm)362 出力(W)500 奥行(mm)400 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源AC100V 電源コード(m)3 切刃形状3枚刃
1台
459,800 税込505,780
9日以内出荷

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります