3枚刃(カッター(カウンターシンク)) :「3枚刃」の検索結果
関連キーワード
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
20~62.2(1)
23.8~58.2(1)
33.8~58.2(1)
56(1)
100(1)
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
出力(W)500
電源(V)AC100
電源コード(m)3
回転速度(min-1[r.p.m])8000
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)
寸法L1(mm)90
能力チップ交換でR5~R10までのR面取り
適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
寸法D1(Φmm)70
寸法L2(mm)40
寸法d(Φmm)42
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
刃数3
全長(mm)120
シャンク径(Φmm)32
シャンク長(mm)80
適合チップTNEX270412、TNMX270412
首下長(mm)40
切刃形状3枚刃
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。
1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工
刃径(Φmm)56
刃数3
材質鋼
全長(mm)115
セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)
適合チップN43GXR
切刃形状3枚刃
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm)230
出力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源AC100V
電源コード(m)3
用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップSPET06T104
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
刃数3枚刃
材質鋼
トラスコ品番796-4455
質量(kg)28
出力(W)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362
電源コード(m)3
回転速度(min-1[r.p.m])8000
切刃形状3枚刃
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工
寸法L1(mm)80
能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm
適合チップX63GUR
寸法D2(Φmm)32
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
刃数3枚
その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。
付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1)
トラスコ品番108-9269
能力チップ交換でR5~R10までのR面取り
適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
切刃形状3枚刃
1本
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)800
シャンク長(mm)80
適合チップTNEX270412、TNMX270412
首下長(mm)40
最大面取径(Φmm)Φ58.2
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
刃数3枚刃
材質鋼
トラスコ品番796-4471
幅(mm)230
質量(kg)28
高さ(mm)362
出力(W)500
奥行(mm)400
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源AC100V
電源コード(m)3
切刃形状3枚刃
1台
¥459,800
税込¥505,780
9日以内出荷
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
面取り・バリ取り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。