13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.6(4)
2(4)
2.5(4)
3.2(4)
4(4)
6.3(5)
10(6)
12.5(3)
16(3)
20(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工用。
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工 材質SKH51 面取角度60
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)60
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3 表面処理OKコート プレミアム 切刃形状3枚刃
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スーパー面取丸 THECUT 動画あり
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

第一ツールリーマ HS S柄 MC
刃数3 材質HSS-CO 切刃形状3枚刃
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

富士元工業ヤングメン
刃数3 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)80 適合チップTNEX270412、TNMX270412 首下長(mm)40 切刃形状3枚刃
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります