絞り込み
ブランド
  • アサヒ工具(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 富士元工業(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ワルター(1)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 2.34(1)
  • 3(16)
  • 4(26)
  • 5(12)
  • 6(61)
  • 6.35(26)
  • 8(62)
  • 10(71)
  • 12(61)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
  • 16(36)
  • 18(1)
  • 20(17)
  • 25(15)
  • 42(4)
  • MT2(1)
  • その他(1)
先端角(°)
  • 30(2)
  • 45(2)
  • 60(3)
  • 90(2)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 2.3(2)
  • 11.3~36.3(1)
  • 13.4~33.8(1)
  • 20.4~34.8(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 44(1)
  • 45(2)
  • 48(1)
  • 49(1)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 100(1)
刃数
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(4)
コバルトハイス・ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(2)
  • 240~260未満(1)
70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・240~260未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
3(16)
4(26)
6(61)
6.35(26)
8(62)
10(71)
12(61)
16(36)
20(17)
25(15)
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター PF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
MC用面取リカッター アサヒ工具MC用面取リカッターアサヒ工具
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途材質超硬K種G2
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
71,980税込79,178
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
71,980税込79,178
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°関連資料(0.48MB)
面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 45°タイプワルター
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎)超硬コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
超硬コーナーRカッター
用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
ドデカエコ 富士元工業ドデカエコ富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
エコメン2 富士元工業エコメン2富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
MC用面取りカッター (G2) アサヒ工具MC用面取りカッター (G2)アサヒ工具
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
切刃形状その他

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))