絞り込み
ブランド
  • 富士元工業(12)
  • イワタツール(3)
  • アサヒ工具(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • ワルター(1)
  • ハーマンビルツ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 2.3(2)
  • 11.3~36.3(1)
  • 13.4~33.8(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 20.4~34.8(1)
  • 23.8~58.2(1)
  • 25(2)
  • 28~133(1)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 33.8~58.2(1)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 41(1)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 100(2)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 2(18)
  • 3(98)
  • 3.15(8)
  • 4(152)
  • 5(121)
  • 6(230)
  • 6.3(8)
  • 6.35(35)
  • 7.7(13)
  • 8(236)
  • 10(256)
  • 11(19)
  • 12(216)
  • 14(12)
  • 15(8)
  • 16(99)
  • 18(16)
  • 20(61)
  • 25(37)
材質
  • その他(9)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(13)
  • (9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティング
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
SPセンター60°コート付 イワタツールSPセンター60°コート付イワタツール
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター PF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
STシャンクタイプ BIG DAISHOWASTシャンクタイプBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷
広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBUハーマンビルツ
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。刃数1枚
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
MC用面取リカッター アサヒ工具MC用面取リカッターアサヒ工具
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途材質超硬K種G2
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
71,980税込79,178
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
71,980税込79,178
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°関連資料(0.48MB)
面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 45°タイプワルター
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎)超硬コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
超硬コーナーRカッター
用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
ドデカエコ 富士元工業ドデカエコ富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
ジェントルメン 富士元工業ジェントルメン富士元工業
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
ウラザグル 富士元工業ウラザグル富士元工業
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C 富士元工業ウラザグリメン-C富士元工業
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
ヤングメン45° 1枚刃 富士元工業ヤングメン45° 1枚刃富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工刃径(Φmm)46.5先端角(°)45シャンク径(Φmm)32刃数1材質全長(mm)120仕様【クランプスクリュ】L-16トラスコ品番796-3394セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)752適合チップTNEX270412、TNMX270412加工範囲(mm)13~45.5首下長(mm)40切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)46.5
ジェントルメン45°1枚刃 富士元工業ジェントルメン45°1枚刃富士元工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
Rスペシャル 富士元工業Rスペシャル富士元工業
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工刃径(Φmm)56刃数3材質全長(mm)115セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
ヤングメン 富士元工業ヤングメン富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
エコメン2 富士元工業エコメン2富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
ナイスカット 富士元工業ナイスカット富士元工業
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
バイテンダー 富士元工業バイテンダー富士元工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1材質面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8切刃形状1枚刃
ヤングメン 富士元工業ヤングメン富士元工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
MC用面取りカッター (G2) アサヒ工具MC用面取りカッター (G2)アサヒ工具
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
切刃形状その他
面取り・バリ取り