37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3(15)
4(26)
6(61)
6.35(26)
8(61)
10(72)
12(62)
16
20(18)
25(17)
シャンク径(Φmm)をもっと見る
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外面取り加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
切刃形状その他 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途面取り加工・側面仕上げ 材質超硬 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質SKH51 角度公差(度・分)0/-30'
1本
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5 先端角(°)90 材質超硬 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金 回転方向右刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。 材質超硬合金(Carbide) 仕様ノンコーティング 形状片刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途バリ取り、C面取り、皿モミ用 切刃形状その他
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旋盤の刃物台に取付け、ワーク回転で加工します。ツール先端にはダイヤモンドチップが取付けられていて、高硬度材の仕上げが可能です。チップはスローアウェイ式で消耗品を簡単に交換することができます。
用途焼入れ材の仕上げ加工に。
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途面取り加工・側面仕上げ 材質SKH56 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質超硬 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05 先端径(Φmm)0.3
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質SKH56 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途 材質超硬K種G2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工 材質超硬 刃数9枚刃 表面処理ALTコーティング
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数5枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。
用途炭素鋼、合金鋼 材質SKH57 刃数1 表面処理ノンコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 表面処理ウルトラF処理付 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 表面処理ウルトラF処理付 先端角度60θ 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30° 関連資料(0.48MB)
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)60
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)30
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)45
1本
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イワタツール高速面取り工具
面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。 材質超硬合金(Carbide) 刃数9 表面処理ALTコーティング センター穴角(°)90
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 角度公差(度・分)0/-30'
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

超硬コーナーRカッター
用途R加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート R公差(mm)±0.05
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

超硬シート面カッター UNF規格
用途ザグリ加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート 外径公差(mm)±0.1 案内径公差(mm)0/-0.05
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬シート面カッター PF規格
用途ザグリ加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート 外径公差(mm)±0.1 案内径公差(mm)0/-0.05
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
シャンク径(mm)16 材質 切刃形状その他
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業チビ両面
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工 先端角(°)45 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPMT030102 切刃形状その他
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200 先端角(°)45 材質 セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) シャンク長(mm)175 首下長(mm)25 切刃形状その他
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業チビエコ2
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2 全長(mm)95 シャンク径(mm)16 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)120 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT080206 首下長(mm)15 切刃形状その他
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 仕様ノンコーティング 形状片刃 切刃形状その他 センター穴角(°)60
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。 刃数4 表面処理TAXコーティング 切刃形状その他
1セット(2本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。 表面処理TAXコーティング 切刃形状その他
1セット(2本)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング