球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク)) :「カウンターシンク」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.3(1)
1.5(1)
2(1)
3.5(1)
3.8(1)
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
先端角(°)90
仕様3枚刃
トラスコ品番138-3078
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g)160
表面処理チタンコーティング
切刃形状その他
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鋼、鋳物用チップです。
コーティングアルミナ CVDコート
適合被削材種P・K
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り角度(°)60
4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り角度(°)30
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
刃数4
表面処理TAXコーティング
切刃形状その他
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。
コーティングアルミナ PVDコート
適合被削材種P・M・S
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り角度(°)45
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
表面処理TAXコーティング
切刃形状その他
非鉄金属用チップです
コーティングノンコート
適合被削材種N
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
面取り・バリ取り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。