6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(1)
2.5(1)
3(1)
37.1(1)
45(1)
4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)60
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)30
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)45
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

富士元工業ドデカエコ
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1 全長(mm)150 シャンク長(mm)110 適合チップTXMT270506
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工 シリーズ面取りシリーズ 能力最大刃長 約13mm 寸法A(°)45 切刃形状その他
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。
用途炭素鋼、合金鋼 材質SKH57 刃数1 表面処理ノンコート
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります