球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク)) :「カウンターシンク」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
15(1)
16(1)
19.8(1)
20(1)
トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工
材質超硬
刃数5枚刃
表面処理DLCコーティング
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
表面処理TAXコーティング
切刃形状その他
トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工
材質超硬
刃数5枚刃
表面処理ALTコーティング
トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工
材質超硬
刃数5枚刃
表面処理DLCコーティング
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工
先端角(°)45
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップSPMT030102
切刃形状その他
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
面取り・バリ取り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。