75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(8)
2(7)
6(8)
10(11)
15(6)
16(7)
20(5)
25(11)
50(6)
60(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 先端角(°)90 面取角度90° 刃先角度(°)90 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端径(mm)2.8 先端角(°)(カッター)90 全長(mm)42 寸法(mm)(段付部まで)12 シャンク1/4インチ六角 対応(皿ネジ)M6 母材HSS 切刃形状その他 有効刃径(Φmm)12.4
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷

先端角(°)(カッター)90 母材HSS 切刃形状その他
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 先端角(°)90 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1セット(6本組)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 先端角(°)90 仕様3枚刃、ノンコーティング 切刃形状その他
1セット(4本)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。 先端角(°)90 仕様3枚刃 表面処理DLCコーティング 切刃形状その他
1セット(6本組)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 刃数3 先端角(°)90
1本
3,250 税込3,575
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5 質量(g/セット)457 トラスコ品番302-0665 材質コバルトハイス(HSS-Co) 質量(g)457 先端角(°)90 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1セット(6本)
39,980 税込43,978
当日出荷

TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 材質HSS(TiNコーティング) 刃数3 先端角(°)90
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端径(mm)1.5 シャンク径(mm)5 先端角(°)(カッター)90 全長(mm)45 対応(皿ネジ)M3 コーティングRUnaTEC 母材HSS 切刃形状その他 有効刃径(Φmm)6.3
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 先端角(°)90 刃先角度(°)90 仕様3枚刃、ノンコーティング 切刃形状その他
1本
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TiNコーティング。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック 材質HSS(ハイス) 先端角(°)90
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。 刃先角度(°)90 先端角(°)90 仕様3枚刃 表面処理DLCコーティング 切刃形状その他
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。穴付です。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。 材質HSS 先端角(°)90 切刃形状その他
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。
用途超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。 先端角(°)90 切刃形状その他
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内径穴の面取り加工。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。 KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。 スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。 ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内外径の面取り加工。 パイプの内側と外側の同時面取り。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 材質HSS(ハイス) 先端角(°)90
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面取角度90° 先端角(°)90 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 先端角(°)90 仕様3枚刃 トラスコ品番138-3078 セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5 質量(g)160 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)47 有効径(Φmm)16 最大径(Φmm)16.5 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
8,400 税込9,240
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)42 有効径(Φmm)11 最大径(Φmm)12.4 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
5,700 税込6,270
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)41 有効径(Φmm)10 最大径(Φmm)10.4 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)48 有効径(Φmm)17 最大径(Φmm)20.5 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
9,100 税込10,010
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)38 有効径(Φmm)8 最大径(Φmm)8.3 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)38 有効径(Φmm)8 最大径(Φmm)6.3 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)42 有効長(mm)11 最大径(Φmm)12.4 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
6,900 税込7,590
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)48 有効長(mm)17 最大径(Φmm)20.5 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)41 有効長(mm)10 最大径(Φmm)10.4 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
5,100 税込5,610
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)38 有効長(mm)8 最大径(Φmm)8.3 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)38 有効長(mm)8 最大径(Φmm)6.3 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
5,200 税込5,720
翌日出荷

調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途難削材のバリ取り、面取り作業に 先端角(°)90
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
用途難削材のバリ取り、面取り作業に 刃数5 先端角(°)90
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数7 面取角度90° 材質ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 刃数5 全長(mm)50 刃径(Φmm)10、12、16 表面処理TiNコーティング 面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度90° 適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります