ダクター用配管ブロック :「基礎ブロック」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg)3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約4.0 架台SD-GSC□
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。 材質(ブロック部)レジンコンクリート 質量(kg)約17 深さ(mm)(インサート)25 適合ボルト径M10
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg)250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ 材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約3.0
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
479 税込527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(架台)SD-GSC□ 材質(ブロック部)モルタル(ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム 寸法(mm)(ゴムベース)30×230×3t 質量(kg)約4 (ゴムベース)黒 最大積載量(kg)200
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム 寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t 質量(kg)約3.1 (ゴムベース)黒 最大積載量(kg)250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ 材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約3.1
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。
適合MKBS1-M10MKBS1C-M10 材質エチレンプロピレンゴム
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムのため、屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。
用途配管架台システムの基礎として使用頂けるブロックです。 材質(ブロック部)リサイクルゴムボルト、ナット/ステンレス鋼 質量(kg)約0.68 最大積載量(kg)100
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

『ダクターチャンネル』には他にこんなカテゴリがあります