ステッカー標識ステッカータイプ日本緑十字社当日出荷
毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。トラスコ品番814-8537材質基材:ユポ(047101、047102)、オレフィン(047080、047081)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1取付貼付タイプ縦(mm)360横(mm)90表示内容医薬用外毒物RoHS指令(10物質対応)対応
有害物質標識日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
仕様3.5mmΦ穴×4・明治山材質スチール寸法(mm)600×300×0.4質量(g)570取付方式穴4
医薬用外毒劇物標識日本緑十字社(3件のレビュー)当日出荷
ラミネート加工により文字を封印しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)300×600仕様ラミネート加工材質硬質塩化ビニール質量(g)260ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
有機溶剤種別ステッカー日本緑十字社当日出荷
有機溶剤中毒予防規則第25条事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。
SDSホルダーセーフラン安全用品税込¥9,018¥8,198