ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(5)
5(5)
6(5)
6.5(4)
7(28)
7.5(4)
8(46)
8.5(1)
9(3)
9.5(1)
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ラフィングエンドミル
材質コバルトハイス
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co)
1個
3,688 税込4,057
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 表面処理Pコーティング
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃 シャンク径公差h7
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
7,298 税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57 公差(mm)0~-0.04 ねじれ角(°)35
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NACHI(不二越)SG-FAX ヘビー
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様荒加工 性能高能率加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角30° シャンク径公差h7
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用 刃数4 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング コーティングバイオレットコーティング 底刃センターカット ねじれ角(°)30
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用 刃数4 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)8 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)24 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)8
1本
5,098 税込5,608
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)8 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)24 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)8
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMラフィングエンドミル
高級粉末ハイス使用高能率加工が可能なコーティングラフィングエンドミル
材質粉末ハイス コートC 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差h6
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)35
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)35
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)AT ファインミル
材質コバルトハイス 表面処理ATコート
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

超ファインピッチの刃形状。 センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。
刃径公差(mm)+0.075/0
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのロングシャンクシリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 コーティングAG(TiAlN)コート シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 コーティングAG(TiAlN)コート シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)35
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)35
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)