ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(14)
7(8)
8(14)
9(7)
10(15)
11(6)
12(10)
15(7)
18(6)
20(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57 公差(mm)0~-0.04 ねじれ角(°)35
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。 刃数3枚 表面処理Sコーティング
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30
1本
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)8 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)24 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)8
1本
5,098 税込5,608
3日以内出荷

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)12 刃数3 全長(mm)75 刃長(mm)35 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)12
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)9 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)3
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)18 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)6
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)12 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)4
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)10 刃数3 全長(mm)75 刃長(mm)30 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)10
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)8 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)24 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)8
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)12 刃数3 全長(mm)75 刃長(mm)35 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)12
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)18 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)6
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)9 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)3
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)15 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)5
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)10 刃数3 全長(mm)75 刃長(mm)30 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)10
1本
8,098 税込8,908
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)12 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)4
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

アルミ材のラフィング加工に最適です。1.5Dまでの溝加工が可能です。
用途被削材:純アルミ、アルミニウム合金、アルミ鋳造品、銅合金用。 トラスコ品番322-1719 刃数3 全長(mm)90 刃長(mm)30 刃径(Φmm)10 表面処理ノンコーティング
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷

1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)AT ファインミル
材質コバルトハイス 表面処理ATコート
1本
7,898 税込8,688
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

超ファインピッチの刃形状。 センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。
刃径公差(mm)+0.075/0
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 表面処理SG(TiCN)コーティング
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング ねじれ角25° コーティングVコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)