絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • S&K(三興製作所)(31)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • NACHI(不二越)(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 日進(3)
  • Niagara Cutter(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10
  • 6(70)
  • 7(47)
  • 8(71)
  • 9(44)
  • 12(89)
  • 14(72)
  • 15(72)
  • 16(92)
  • 18(74)
  • 20(100)
  • 22(73)
  • 25(94)
  • 28(67)
  • 30(95)
  • 32(68)
  • 35(84)
  • 40(82)
  • 45(52)
  • 50(67)
刃長(mm)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 22(16)
  • 25(22)
  • 30(10)
  • 32(9)
  • 34(1)
  • 35(9)
  • 40(1)
  • 45(12)
  • 50(1)
  • 55(1)
シャンク径(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(77)
  • 12(5)
刃数
  • 3(15)
  • 4(71)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 72(4)
  • 75(10)
  • 80(7)
  • 82(3)
  • 85(1)
  • 90(12)
  • 95(4)
  • 100(36)
  • 105(1)
  • 110(4)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 150(1)
70・72・75・80・82・85・90・95・100・105・110・120・130・150
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(25)
  • チタン系コーティング(31)
  • ノンコーティング(4)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • コバルトハイス(33)
  • ハイス(32)
  • 粉末ハイス(17)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(70)
7(47)
8(71)
9(44)
10
12(89)
14(72)
15(72)
16(92)
18(74)
20(100)
22(73)
25(94)
28(67)
30(95)
32(68)
35(84)
40(82)
45(52)
50(67)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
ラフィングエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ラフィングエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質コバルトハイス
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESFOSG(オーエスジー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REESOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
αニックエンドミル ハードタイプ S&K(三興製作所)αニックエンドミル ハードタイプS&K(三興製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENFOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESFOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REELOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REENOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
ヘビー ロング NACHI(不二越)ヘビー ロングNACHI(不二越)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
AGミル ラフィングレギュラレングスショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングレギュラレングスショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESFOSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所)ステンレス溝加工用エンドミルS&K(三興製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELFOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用S&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。刃数3枚表面処理Sコーティング
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 4DタイプS&K(三興製作所)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
P コーティング Xαニック S&K(三興製作所)P コーティング XαニックS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Pコーティング
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング スリムシャンク ファインピッチ VSS-XPM-RESF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング スリムシャンク ファインピッチ VSS-XPM-RESFOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGSOSG(オーエスジー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGNOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
AGミル ラフィングショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングショートNACHI(不二越)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミルヘビー NACHI(不二越)AGミルヘビーNACHI(不二越)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアルバイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用刃数4材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアルラフィングエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル
7,798税込8,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途荒加工用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金ねじれ角(°)30
αニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
刃数4材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
αニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質コバルトハイス
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENFOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
シルバーエンドミル AEM3-10 日進シルバーエンドミル AEM3-10日進
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30ねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
レインボーエンドミル AEDM3-10 日進レインボーエンドミル AEDM3-10日進
8,098税込8,908
1本
3日以内出荷
DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
ハイスラフィングエンドミル P-XAS お買い得パック(5本セット品) S&K(三興製作所)ハイスラフィングエンドミル P-XAS お買い得パック(5本セット品)S&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1セット(5本)
翌日出荷
お得なまとめ買いセット(5本セット)です。Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
ハイスラフィングエンドミル S-FPAS お買い得パック(5本セット品) S&K(三興製作所)ハイスラフィングエンドミル S-FPAS お買い得パック(5本セット品)S&K(三興製作所)
32,980税込36,278
1セット(5本)
翌日出荷
お得なまとめ買いセット(5本セット)です。Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
ハイスラフィングエンドミル アルミ用αニック S&K(三興製作所)ハイスラフィングエンドミル アルミ用αニックS&K(三興製作所)
5,798税込6,378
1本
翌日出荷
アルミ材のラフィング加工に最適です。1.5Dまでの溝加工が可能です。
用途被削材:純アルミ、アルミニウム合金、アルミ鋳造品、銅合金用。トラスコ品番322-1719刃数3全長(mm)90刃長(mm)30刃径(Φmm)10表面処理ノンコーティング
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニックS&K(三興製作所)
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。表面処理Nコーティング
WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESF OSG(オーエスジー)WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESFOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金仕様ショート/ファインピッチ材質粉末ハイス表面処理WXLコーティングねじれ角(°)25~31.5RoHS指令(10物質対応)対応
ATラフィング RQR-AT (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ATラフィング RQR-AT (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1本
取扱い終了
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工材質コバルトハイス表面処理ATコートねじれ角(°)30シャンク径公差h6関連資料サイズ表(128MB) 標準切削条件表(ドライ切削)(128MB) 標準切削条件表(湿式切削)(128MB)
ATラフィング RQS-AT (ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ATラフィング RQS-AT (ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,498税込7,148特価
1本
取扱停止中
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工材質コバルトハイス表面処理ATコートねじれ角(°)30シャンク径公差h6
ラフィングハイスエンドミル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら