15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(3)
4(3)
5(3)
6(3)
8(3)
10(3)
12(3)
16(1)
DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)9 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)3
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)8 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)24 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)8
1本
5,098 税込5,608
3日以内出荷

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)12 刃数3 全長(mm)75 刃長(mm)35 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)12
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)18 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)6
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)12 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)4
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)10 刃数3 全長(mm)75 刃長(mm)30 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)10
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)8 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)24 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)8
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)12 刃数3 全長(mm)75 刃長(mm)35 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)12
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)18 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)6
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)9 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)3
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)15 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)5
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)10 刃数3 全長(mm)75 刃長(mm)30 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)10
1本
8,098 税込8,908
3日以内出荷

DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)12 表面処理DLCコート ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)4
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル。溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes。本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎ 刃数3
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NISSINFALCON(R)シルバーエンドミル。外周・溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。2.切り屑の排出性がとても良い。備考。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)