40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12(21)
16(24)
20(24)
25(23)
28(22)
30(25)
35(23)
40(23)
45(22)
50(26)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 コーティングAG(TiAlN)コート シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)42 刃数6 材質ハイス
1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数6 ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。 公差(mm)+0.062~0 工具材料コバルトハイスを使用しています。 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
1本
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃長l(mm)55 全長L(mm)125 シャンク径d(Φmm)25 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。 公差(mm)+0.052~0 刃数6 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)25 工具材料コバルトハイスを使用しています。 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 コーティングAG(TiAlN)コート シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 公差(mm)+0.052~0
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃数6 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。 工具材料コバルトハイスを使用しています。 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)50 刃長l(mm)70 全長L(mm)160 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数6 ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。 公差(mm)+0.062~0 工具材料コバルトハイスを使用しています。 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミルヘビー
新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計。により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数6 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 コーティングAG(TiAlN)コート
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長(mm)145 全長(mm)230 刃数6 材質HSSCO
1本
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
53,980 税込59,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径(Φmm)30 刃長(mm)55 全長(mm)145 シャンク径(Φmm)32 刃数4 材質HSSCO
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃径(Φmm)24 刃長(mm)90 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)25 刃数4 材質HSSCO
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷

刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 表面処理SG(TiCN)コーティング
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo シャンク径公差h7 ねじれ角標準 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃 シャンク径公差h7
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo シャンク径公差h7 ねじれ角標準 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NACHI(不二越)SG-FAX ヘビー
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NACHI(不二越)ヘビー ロング
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 シャンク径公差h7
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)