絞り込み
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(8)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13(1)
  • 18.5(3)
  • 18.6(1)
  • 18.7(1)
  • 18.8(1)
  • 18.9(1)
  • 19(5)
  • 19.05(2)
  • 19.1(1)
  • 19.2(1)
  • 19.3(1)
  • 19.4(1)
  • 19.5(3)
  • 19.6(1)
  • 20(4)
  • 20.5(2)
  • 21(4)
  • 21.5(2)
  • 22(5)
  • 40(4)
刃長(mm)
  • 65
  • 5(12)
  • 8(15)
  • 10(19)
  • 12(18)
  • 14(11)
  • 15(11)
  • 18(11)
  • 20(16)
  • 22(12)
  • 25(13)
  • 30(26)
  • 35(16)
  • 40(19)
  • 50(26)
  • 55(20)
  • 60(21)
  • 70(12)
  • 80(12)
  • 100(11)
刃数
  • 2(11)
  • 4(3)
全長(mm)
  • 140(1)
  • 150(4)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 200(2)
  • 210(1)
  • 220(2)
  • 250(2)
  • 260(1)
  • 300(2)
  • 400(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(3)
  • 20(6)
  • 25(2)
  • 32(5)
  • 42(1)
12・16・20・25・32・42
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(12)
  • 粉末ハイス(2)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
18.5(3)
19(5)
19.05(2)
19.5(3)
20(4)
20.5(2)
21(4)
21.5(2)
22(5)
40(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 S&K(三興製作所)2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃S&K(三興製作所)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2
ボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)ボールエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
62,980税込69,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス刃数2
HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)HPMテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE FKD(フクダ精工)特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BEFKD(フクダ精工)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工)ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BEFKD(フクダ精工)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーネックボールエンドミル NBE FKD(フクダ精工)テーパーネックボールエンドミル NBEFKD(フクダ精工)
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BEFKD(フクダ精工)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
刃数2材質HSS-Co
エンドミル HS ボール BELR FKD(フクダ精工)エンドミル HS ボール BELRFKD(フクダ精工)
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷
刃数2材質HSSCO
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBMOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エンドミル HS ボール LS-BER FKD(フクダ精工)エンドミル HS ボール LS-BERFKD(フクダ精工)
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
ボールハイスエンドミル