絞り込み
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(1)
  • 26.5(1)
  • 27(2)
  • 27.5(1)
  • 28(5)
  • 28.575(1)
  • 29(4)
  • 29.5(1)
  • 30(6)
  • 31(1)
  • 50(1)
刃長(mm)
  • 75
  • 5(12)
  • 8(15)
  • 10(19)
  • 12(18)
  • 14(11)
  • 15(11)
  • 18(11)
  • 20(16)
  • 22(12)
  • 25(13)
  • 30(26)
  • 35(16)
  • 40(19)
  • 50(26)
  • 55(20)
  • 60(21)
  • 65(14)
  • 70(12)
  • 80(12)
  • 100(11)
刃数
  • 2(7)
  • 4(1)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 155(1)
  • 165(3)
  • 180(1)
  • 210(1)
  • 260(1)
  • 300(2)
シャンク径(Φmm)
  • 16(1)
  • 25(7)
  • 42(1)
16・25・42
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(8)
コバルトハイス・ハイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
26.5(1)
27(2)
27.5(1)
28(5)
28.575(1)
29(4)
29.5(1)
30(6)
31(1)
50(1)
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 S&K(三興製作所)2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃S&K(三興製作所)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE FKD(フクダ精工)特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BEFKD(フクダ精工)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工)ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BEFKD(フクダ精工)
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BEFKD(フクダ精工)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
刃数2材質HSS-Co
エンドミル HS ボール BELR FKD(フクダ精工)エンドミル HS ボール BELRFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
刃数2材質HSSCO
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBMOSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エンドミル HS ボール LS-BER FKD(フクダ精工)エンドミル HS ボール LS-BERFKD(フクダ精工)
73,980税込81,378
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
ボールハイスエンドミル