さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • S&K(三興製作所)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • NACHI(不二越)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 3(3)
  • 8(4)
  • 8.2(3)
  • 8.4(3)
  • 8.6(3)
  • 8.8(3)
  • 9(10)
  • 9.2(3)
  • 10(27)
  • 11(7)
  • 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 18(9)
  • 19(2)
  • 20(9)
  • 22(7)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 28(2)
  • 35(4)
  • 40(7)
  • 45(3)
  • 刃長(mm)をもっと見る
  • 1(1)
  • 6(33)
  • 8(34)
  • 10
  • 12(38)
  • 16(37)
  • 20(35)
  • 25(29)
  • 32(20)
  • 42(12)
  • シャンク径(Φmm)をもっと見る
  • 2(31)
  • 4(4)
  • 72(2)
  • 74(2)
  • 75(2)
  • 100(7)
  • 105(3)
  • 110(14)
  • 115(2)
  • 125(7)
  • 130(2)
  • 200(2)
  • 全長(mm)をもっと見る
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(20)
  • 粉末ハイス(13)
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(5)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウハイスボールエンドミル 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)HPMテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE FKD(フクダ精工)特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BEFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパー刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)テーパー刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04テーパ片角許容差(分)0~-10
ボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)ボールエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス刃数2
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDSOSG(オーエスジー)
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工)ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BEFKD(フクダ精工)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE FKD(フクダ精工)ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BEFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーネックボールエンドミル NBE FKD(フクダ精工)テーパーネックボールエンドミル NBEFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDROSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
材質粉末ハイス(XPM)テーパ半角公差±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇ねじれ角(°)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDSOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
NKボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル
材質コバルトハイス刃数2刃先形状ボールねじれ角30°R公差(mm)±0.02シャンク径公差(mm)h7
ESMボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質粉末ハイス刃数2刃先形状ボールねじれ角30°R公差(mm)±0.01シャンク径公差(mm)h7
エステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)エステック2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。<br />難削材の加工や長時間加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 S&K(三興製作所)2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃S&K(三興製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2
ESM-CボールEM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESM-CボールEMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷
刃数2材質粉末ハイス
AGミルボール(2枚刃) NACHI(不二越)AGミルボール(2枚刃)NACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数2表面処理AG(TiAlN)コート
NK ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NK ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス刃数2
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDROSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
ESMボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)
Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)Sコートエステック2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)2枚刃 ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)2枚刃 ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD OSG(オーエスジー)粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBDOSG(オーエスジー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から6日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2ねじれ角約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD OSG(オーエスジー)粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBDOSG(オーエスジー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から6日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。
ねじれ角(°)32材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル HS ボール LS-BER FKD(フクダ精工)エンドミル HS ボール LS-BERFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
ESM-Cコートボールエンドミル - 2ESMBC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESM-Cコートボールエンドミル - 2ESMBCMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)表面処理センチュリーコートねじれ角30°R公差(mm)±0.02シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
NKボールエンドミル - NB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKボールエンドミル - NBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
刃径(Φmm)10.0刃長(mm)22.0全長(mm)110シャンク径(Φmm)10刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角30°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)5シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら