ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(2)
23(3)
24(8)
25(21)
25.4(3)
26(10)
27(7)
28(10)
29(5)
30(21)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数2
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質粉末ハイス(SPM) ねじれ角(°)25 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04 テーパ片角許容差(分)0~-10
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiN ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。
ねじれ角(°)32 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質粉末ハイス 刃数2枚刃
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質SKH57 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス 刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃) 刃径公差0~-0.05 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

材質粉末ハイス(XPM) テーパ半角公差±10 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 ねじれ角(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKボールエンドミル
溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル
材質コバルトハイス 刃数2 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.02 シャンク径公差(mm)h7
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数4 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数2 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BE
刃数2 材質HSS-Co
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1本
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃数2 表面処理AG(TiAlN)コート
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじれ角(°)25 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 テーパ片半角許容差(分)±10 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 表面処理S(TiCN)コーティング
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質コバルトハイス HS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 ねじれ角約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
1本
36,980 税込40,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)