ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(15)
8(17)
10(18)
12(19)
14(16)
16(17)
18(14)
20(17)
25(14)
30(15)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウ 動画あり
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質コバルトハイス HS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質コバルトハイス HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質粉末ハイス 刃数2枚刃
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

抜け勾配付の深彫り用で、一般鋼材から高硬度材、難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
用途R加工用。 トラスコ品番810-4625 材質粉末ハイス 刃数2枚 全長(mm)180 刃長(mm)8 表面処理ノンコーティング ボール半径(mm)2 半径R(mm)2 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)12 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質HSS-CO 刃数2 柄径(Φmm)6 表面処理ノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。
材質SKH57 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質SKH57 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス 刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃) 刃径公差0~-0.05 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMボールエンドミル
材質粉末ハイス 刃数2 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 シャンク径公差(mm)h7
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数4 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数2 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BE
刃数2 材質HSS-Co
1本
16,880 税込18,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESM-CボールEM
刃数2 材質粉末ハイス
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃数2 表面処理AG(TiAlN)コート
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質コバルトハイス HS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)150 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)16 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)16 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質コバルトハイス HS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質コバルトハイス HS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質コバルトハイス HS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)