ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(11)
3.1(1)
3.175(1)
3.2(1)
3.3(1)
3.4(1)
3.5(4)
3.6(1)
3.7(1)
4(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウ 動画あり
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。
ねじれ角(°)32 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NK ボールエンドミル
材質コバルトハイス 刃数2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質粉末ハイス 刃数2枚刃
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NKボールエンドミル
溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル
材質コバルトハイス 刃数2 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.02 シャンク径公差(mm)h7
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiN ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)テーパーネックボールエンドミル2R
エコ商品
抜け勾配付の深彫り用で、一般鋼材から高硬度材、難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
用途R加工用。 トラスコ品番810-4625 材質粉末ハイス 刃数2枚 全長(mm)180 刃長(mm)8 表面処理ノンコーティング ボール半径(mm)2 半径R(mm)2 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)12 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス 刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃) 刃径公差0~-0.05 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMボールエンドミル
材質粉末ハイス 刃数2 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 シャンク径公差(mm)h7
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数2 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESM-CボールEM
刃数2 材質粉末ハイス
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃数2 表面処理AG(TiAlN)コート
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMボールエンドミル
用途彫込み加工・曲面加工・R加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼)
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 表面処理S(TiCN)コーティング
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質コバルトハイス HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 ねじれ角約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° R公差(mm)±0.02 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)