絞り込み
ブランド
  • S&K(三興製作所)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.2
  • 2(17)
  • 3(18)
  • 4(20)
  • 5(19)
  • 6(27)
  • 7(19)
  • 8(28)
  • 9(19)
  • 10(28)
  • 11(15)
  • 12(27)
  • 13(15)
  • 14(23)
  • 15(17)
  • 16(25)
  • 18(21)
  • 20(26)
  • 25(23)
  • 30(22)
  • 40(15)
刃長(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
刃数
  • 2(4)
全長(mm)
  • 60(3)
  • 70(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(4)
6
表面処理
  • ノンコーティング(1)
ノンコーティング
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(27)
8(28)
10(28)
12(27)
14(23)
16(25)
18(21)
20(26)
25(23)
30(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル BE 大洋ツールボールエンドミル BE大洋ツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)2枚刃 ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ボールハイスエンドミル