絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.2
- 2(15)
- 3(16)
- 4(19)
- 5(16)
- 6(25)
- 7(18)
- 8(26)
- 9(18)
- 10(26)
- 11(15)
- 12(24)
- 13(16)
- 14(22)
- 15(15)
- 16(24)
- 18(20)
- 20(25)
- 25(22)
- 30(22)
- 40(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(1)
刃数
- 2(4)
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
全長(mm)
- 60(3)
- 70(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス
表面処理
- ノンコーティング(1)
ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・EIKO(栄工舎)・大洋ツール
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(25)
8(26)
10(26)
12(24)
14(22)
16(24)
18(20)
20(25)
25(22)
30(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ボールエンドミル BE
大洋ツール¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から5日以内出荷刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03