ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2
材質高級粉末ハイス(XPM)
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
刃径公差(mm)0~-0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質コバルトハイス(HSS-CO)
刃数2
全長(mm)60
刃長(mm)12
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)+0.04~0
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼
材質粉末ハイス
刃数2刃
刃形右ネジレ30°
表面処理VAコーティング
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)15
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)6
ねじれ角(°)35
外径許容差(mm)0~-0.03
コーナR許容差(mm)+0.04~0
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)45
刃数2
全長(mm)120
シャンク径(Φmm)25
刃径(Φmm)25
コーナーR(mm)8
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質高級粉末ハイス
刃数2
全長(mm)60
刃長(mm)15
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)6
表面処理Sコーティング
外径(Φ)6
『ハイスエンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイハイスエンドミル
- スクエアハイスエンドミル
- ラフィングハイスエンドミル
- ボールハイスエンドミル
- ラジアスハイスエンドミル
- テーパーハイスエンドミル
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。