ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コーナーR(mm)」から絞り込む
0.3(4)
0.5(6)
1(4)
1.5(5)
2(5)
2.5(4)
3(5)
5(2)
8(2)
10(2)
コーナーR(mm)をもっと見る
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)25 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼 材質粉末ハイス 刃数4刃 刃形右ネジレ30° 表面処理VAコーティング
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼 材質粉末ハイス 刃数2刃 刃形右ネジレ30° 表面処理VAコーティング
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼 材質粉末ハイス 刃数4刃 刃形右ネジレ30° 表面処理VAコーティング
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質SKH56 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

S&K(三興製作所)ラジアスエンドミル
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm)45 刃数2 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)25 コーナーR(mm)8
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

S&K(三興製作所)ラジアスエンドミル
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 シャンク径(Φmm)6
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56 先端角度0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
67,980 税込74,778
翌々日出荷