4枚刃 エステックラジアスエンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から108日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
2枚刃 エステックラジアスエンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃長(mm)15刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
S コートエステックラジアス エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス刃数4全長(mm)75刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理Sコーティング
Sコート エステックラジアスエンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス刃数2全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6表面処理Sコーティング外径(Φ)6
『ハイスエンドミル』には他にこんなカテゴリがあります