スローアウェイ超硬エンドミル :「OSG エンドミル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(9)
12(10)
14(1)
16(10)
18(1)
20(10)
22(1)
25(5)
大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 刃数3 ねじれ角(°)45 材質XP4625 表面処理DLC-IGUSSコーティング 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 切込み量が不安定な形状に耐えうる強靭な切れ刃。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。 良好な加工面品位を実現。 高硬度加工に最適化したDUROREYコーティングを採用しています。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)45 材種XP6703 材質超硬合金 刃数6 給油方式オイルホールあり 被削材調質鋼(~70HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工 仕様オイルホールあり 形状ボール形状 刃数3 ねじれ角(°)45 材種XP3320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSH (不等分割 多刃 スクエア形状):70HRCまでの高硬度材の加工が可能。
用途調質鋼・プリハードン鋼:側面加工 仕様オイルホールなし 形状スクエア形状 タイプ不等分割 ねじれ角(°)43 材種XP6703 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工 仕様オイルホールなし 形状ボール形状 刃数3 ねじれ角(°)45 材種XP3320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBM (多刃 ボール形状):中仕上げ~仕上げ加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:形状削り加工 仕様オイルホールなし 形状ボール形状 刃数4 全長(mm)13 タイプ多刃 規格締結:C10 刃長(mm)7 首径(mm)9.7 外径(Φmm)10 ボール半径(mm)5 ねじれ角(°)45 材種XP3320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXRE (直刃 コーナラジアス形状):高硬度材の加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・調質鋼・プリハードン鋼:掘り込み、平面、形状削り加工 仕様オイルホールなし 形状コーナラジアス形状 刃数4 全長(mm)13 タイプ直刃 規格締結:C10 刃長(mm)4.5 首径(mm)9.7 外径(Φmm)10 コーナー半径(mm)2 材種XP6305 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNL (不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状):長寿命の荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工 仕様オイルホールあり 形状ラフィング形状 刃数4 全長(mm)13 タイプ不等リード・弱ねじれ 規格締結:C10 刃長(mm)7 首径(mm)9.7 外径(Φmm)10 コーナー面取幅0.5mm ねじれ角(°)19/21 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工 仕様オイルホールなし 形状コーナラジアス形状 刃数3 タイプ耐久型 ねじれ角(°)45 材種XP6305 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNH (不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状):幅広い切削領域で荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工 仕様オイルホールあり 形状ラフィング形状 刃数4 タイプ不等リード・強ねじれ ねじれ角(°)40/42 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNH (不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状):幅広い切削領域で荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工 仕様オイルホールなし 形状ラフィング形状 刃数4 全長(mm)13 タイプ不等リード・強ねじれ 規格締結:C10 刃長(mm)7 首径(mm)9.7 外径(Φmm)10 コーナー面取幅0.5mm ねじれ角(°)40/42 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSE (不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工 仕様オイルホールなし 形状スクエア・コーナラジアス形状 刃数4 全長(mm)13 タイプ不等分割 規格締結:C10 刃長(mm)7 首径(mm)9.7 外径(Φmm)10 ねじれ角(°)38 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSE (不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工 仕様オイルホールあり 形状スクエア・コーナラジアス形状 刃数4 タイプ不等分割 ねじれ角(°)38 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工 仕様オイルホールなし 形状コーナラジアス形状 刃数3 タイプ能力型 ねじれ角(°)45 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNL (不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状):長寿命の荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工 仕様オイルホールあり 形状ラフィング形状 刃数4 タイプ不等リード・弱ねじれ ねじれ角(°)19/21 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)