絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(21)
- 1.6(10)
- 1.8(13)
- 2(25)
- 3(19)
- 5(15)
- 6(109)
- 6.5(14)
- 6.6(10)
- 6.7(10)
- 6.8(10)
- 6.9(10)
- 7(19)
- 7.1(9)
- 7.2(10)
- 7.3(9)
- 7.5(12)
- 8(27)
- 9(22)
- 12(65)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(1)
- 2(107)
- 3(53)
- 4(115)
- 5(2)
- 6(16)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 15(1)
刃長(mm)
- 18
- 3(315)
- 4(290)
- 5(242)
- 6(457)
- 8(413)
- 9(257)
- 10(459)
- 12(509)
- 14(209)
- 15(484)
- 16(324)
- 20(540)
- 22(282)
- 24(269)
- 25(424)
- 30(497)
- 32(260)
- 40(358)
- 50(262)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(44)
- 5(1)
- 6(169)
- 8(43)
- 10(30)
- 11(4)
- 12(65)
- 13(1)
- 14(2)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(2)
全長(mm)
- 50(48)
- 55(13)
- 57(11)
- 60(124)
- 62(2)
- 63(4)
- 65(12)
- 68(5)
- 70(23)
- 75(28)
- 80(22)
- 86(2)
- 90(12)
- 100(25)
- 110(12)
- 120(4)
- 130(3)
- 140(2)
- 150(8)
- 160(3)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(16)
- DLCコーティング(26)
- その他(64)
- ダイヤモンドコーティング(5)
- チタン系コーティング(60)
- ノンコーティング(35)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- CBN焼結体(1)
- PVDコーティング(2)
- その他(2)
- 超硬合金(288)
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
- NACHI(不二越)(16)
- NS(日進工具)(61)
- OSG(オーエスジー)(24)
- TOTIME(18)
- TOWA[切削工具](7)
- TRUSCO(5)
- WIDIN(14)
- アサヒ工具(6)
- グーリング(18)
- タンガロイ(6)
- ユニオンツール(16)
- 三菱マテリアル(9)
- 京セラ(8)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 協和精工(10)
- 大見工業(6)
- 岡崎精工(23)
- 日進(7)
- ブランドをもっと見る
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・TOTIME・TOWA[切削工具]・TRUSCO・WIDIN・アサヒ工具・グーリング・タンガロイ・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・協和精工・大見工業・岡崎精工・日進・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(21)
2(25)
3(19)
5(15)
6(109)
6.5(14)
7(19)
8(27)
9(22)
12(65)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥2,419~税込¥2,661~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥1,613~税込¥1,774~1本当日出荷から翌々日出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)1.5首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用
株洲工具¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45適合被削材種アルミ:◎
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥1,613~税込¥1,774~1本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
アルミ用高能率重切削エンドミル
NS(日進工具)(6件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から3日以内出荷突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
無限コーティング4枚刃エンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
UTコート超硬深リブエンドミル
ユニオンツール¥2,131~税込¥2,344~1本当日出荷から9日以内出荷ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル
ユニオンツール¥4,488~税込¥4,937~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金表面処理UTCOATねじれ角(°)37~40
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル
ユニオンツール¥3,974~税込¥4,371~1本当日出荷から9日以内出荷ドリリングもできる高能率アルミ加工用用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用
株洲工具¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)2.3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
ユニオンツール¥1,843~税込¥2,027~1本当日出荷から9日以内出荷高精度深リブ加工用ロングネックスクエア用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)0.9首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
超硬ロングエンドミル
協和精工¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル
ユニオンツール¥4,488~税込¥4,937~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇