絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 4(6)
- 5(4)
- 6(9)
- 7.5(4)
- 8(47)
- 10(14)
- 12(24)
- 13(8)
- 14(22)
- 15(11)
- 16(139)
- 17(13)
- 18(36)
- 19(11)
- 20(6)
- 21(3)
- 22(3)
- 42(2)
- 43(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(3)
- 2(69)
- 3(37)
- 4(109)
- 5(6)
- 6(24)
- 7(2)
- 8(5)
- 9(2)
- 16(2)
- その他(1)
刃長(mm)
- 32
- 3(327)
- 4(301)
- 5(255)
- 6(485)
- 8(435)
- 9(273)
- 10(477)
- 12(541)
- 13(219)
- 15(522)
- 16(342)
- 18(338)
- 20(583)
- 22(300)
- 24(279)
- 25(454)
- 30(544)
- 40(398)
- 50(294)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(3)
- 6(17)
- 8(52)
- 10(23)
- 12(30)
- 14(14)
- 16(147)
- 18(13)
- 20(20)
- 25(1)
- 32(2)
全長(mm)
- 60(2)
- 68(2)
- 70(8)
- 72(6)
- 75(41)
- 80(26)
- 83(5)
- 85(2)
- 89(4)
- 90(39)
- 92(43)
- 100(38)
- 105(5)
- 110(11)
- 115(7)
- 120(2)
- 125(3)
- 135(2)
- 140(3)
- 150(2)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(8)
- DLCコーティング(9)
- その他(64)
- ダイヤモンドコーティング(6)
- チタン系コーティング(41)
- ノンコーティング(16)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(17)
- その他(16)
- 超硬合金(222)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- NACHI(不二越)(18)
- NS(日進工具)(8)
- OSG(オーエスジー)(10)
- S&K(三興製作所)(8)
- TOTIME(10)
- WIDIA(7)
- WIDIN(12)
- イスカル(7)
- グーリング(21)
- タンガロイ(24)
- ユニオンツール(6)
- 三菱マテリアル(9)
- 京セラ(30)
- 大見工業(7)
- 岡崎精工(12)
- 日進(5)
- 株洲工具(10)
- ブランドをもっと見る
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TOTIME・WIDIA・WIDIN・イスカル・グーリング・タンガロイ・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・大見工業・岡崎精工・日進・株洲工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(9)
8(47)
10(14)
12(24)
14(22)
15(11)
16(139)
17(13)
18(36)
19(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥2,880~税込¥3,168~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用
株洲工具(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥7,200税込¥7,9201本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から4日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用
株洲工具¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45適合被削材種アルミ:◎
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル
ユニオンツール¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金表面処理UTCOATねじれ角(°)37~40
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から55日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用
株洲工具¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用 ロング刃長
株洲工具¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)55適合被削材種アルミ:◎
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A
CROWN¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC
CROWN¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃
LV ENDMILL¥9,109税込¥10,0201本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)45
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS
OSG(オーエスジー)¥54,980~税込¥60,478~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
DLCミル アルミ用
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から4日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル
ユニオンツール¥9,600~税込¥10,560~1本当日出荷から9日以内出荷密着性の高いコーティングで長寿命を実現用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル
ユニオンツール¥4,450税込¥4,8951本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)43加工穴深さ(L/D)4D
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 ロング刃長
株洲工具¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
6枚刃 超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
アルミ加工用ノンコート1枚刃スクエアエンドミル
WIDIN¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削機能を発揮用途アルミ・銅材質超硬刃数1表面処理ノンコートねじれ角30°
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R
日進¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。