スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(3)
3.5(1)
4(4)
5(4)
6(4)
8(4)
10(4)
12(3)
16(2)
20(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
自動旋盤用エンドミル
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼 材質超硬ソリッド 刃数4 全長(mm)35 表面処理VCMコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の切削加工 材質超硬ソリッド 刃数4 表面処理VCMコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)27/30
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工 材質超硬ソリッド 刃数3 表面処理VCMコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソリッドエンドミル超ハイレーキ刃形55°
用途炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・プリハードン鋼・焼入鋼(HRC45~55) 材質超硬ソリッド 刃数4 表面処理VCMコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.03 ねじれ角(°)55
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)