絞り込み
ブランド
  • イスカル(3)
  • 京セラ(3)
  • タンガロイ(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 16(2)
  • 20(2)
刃数
  • 7
  • 1(18)
  • 2(490)
  • 3(201)
  • 4(620)
  • 5(34)
  • 6(106)
  • 8(30)
  • 9(5)
  • 10(16)
  • 11(2)
  • 12(12)
  • 13(1)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
刃長(mm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 26(3)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(8)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(5)
  • 16(3)
  • 20(3)
全長(mm)
  • 57(2)
  • 60(3)
  • 63(2)
  • 65(1)
  • 70(4)
  • 72(2)
  • 80(3)
  • 83(2)
  • 90(3)
  • 92(1)
  • 100(2)
  • 104(2)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 130(1)
  • 131(1)
  • 140(1)
  • 175(1)
57・60・63・65・70・72・80・83・90・92・100・104・105・110・130・131・140・175
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • 超硬合金(7)
PVDコーティング・その他・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(1)
6(6)
8(6)
10(6)
12(4)
16(2)
20(2)
高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃グーリング
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
超硬ソリッドエンドミル ECK-H7-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECK-H7-CFRイスカル
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CFイスカル
19,980税込21,978
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から8日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCEOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
ソリッドエンドミル(HFSS) 京セラソリッドエンドミル(HFSS)京セラ
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷
材質超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(HFSM) 京セラソリッドエンドミル(HFSM)京セラ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M 京セラSGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M京セラ
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から3日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート
ソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFR タンガロイソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFRタンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質AH725表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
スクエア超硬エンドミル