スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(1)
8(4)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー) 動画あり
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工 材質超硬ソリッド 刃数3 表面処理VCMコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工 材質超硬ソリッド 刃数3 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
15,980 税込17,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金 材質R78=鋳物用 刃数3 表面処理VCDコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金 材質R78=鋳物用 刃数3 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)