スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(18)
3(22)
4(29)
5(27)
6(40)
8(39)
10(42)
12(38)
16(41)
20(41)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。 材質MS Plusコーティング 表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物 材質R78=鋳物用 刃数4 表面処理VCDコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)27/30
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物 材質R78=鋳物用 刃数4 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)27/30
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金 材質R78=鋳物用 刃数3 表面処理VCDコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金 材質R78=鋳物用 刃数3 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングシャンクエンドミル
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工 材質R78=鋳物用 刃数2 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬アルミ用エンドミルVCDコート
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物 材質R78=鋳物用 刃数2 表面処理VCDコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬アルミ用エンドミル
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物 材質R78=鋳物用 刃数2 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金 材質R78=鋳物用 刃数4 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金 材質R78=鋳物用 刃数4 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金 材質R78=鋳物用 刃数2 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金 材質R78=鋳物用 刃数2 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

ロー付、不等リード6枚刃
用途不等リードで防振効果あり 材質鋳物用 KM65 刃数6 外径公差(mm)+0.05~0
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ロー付、不等リード4枚刃
用途不等リードで防振効果あり 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ロー付、不等リードロングシャンク
用途ロングシャンクタイプ 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロー付、不等リードロング刃
用途不等リードロング刃 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数6 外径公差(mm)+0.05~0
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数6 外径公差(mm)+0.05~0
1本
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。 材種IC702 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エキストラロング刃長です。
用途フライス加工用。 材種IC702 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:2mm 材質CBN 刃数3枚刃 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:2mm 材質CBN 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)6
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 刃数1枚刃 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:0.6mm 材質CBN 刃数3枚刃 刃長(mm)0.5 全長L(mm)50 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H OSG(オーエスジー) 動画あり
表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)43 加工穴深さ(L/D)4D 被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金 材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不等ねじれ角、オーステナイト・二相系・鋳造・析出硬化ステンレス鋼加工用エンドミルです。
用途フライス加工用。 材種IC608 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。 材質IC702 材種IC702
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質AH725 刃数3 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質AH725 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質AH725 刃数4 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃数6 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質AH725 刃数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)