スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
18(8)
20(22)
25(23)
30(10)
32(9)
35(15)
36(8)
40(27)
45(19)
50(13)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) ねじれ角30゜
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)モリバ用エンドミル
材質超硬合金 刃数6
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角30゜
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角30゜
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 全長220 刃数2 刃長100 表面処理ノンコート ねじれ角30゜ シャンク径32
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金 材質超硬 HTi10 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.02
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数6 外径公差(mm)+0.05~0
1本
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ロー付、不等リードロング刃
用途不等リードロング刃 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数6 外径公差(mm)+0.05~0
1本
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K20N 表面処理ノンコート
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K20N 柄径(Φmm)32 表面処理ノンコート ねじれ角(°)25
1本
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME 動画あり
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬合金 形状スクエア 刃数4 表面処理CGコーティング ネック型ネックなし リード角(°)43/46
1本
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ES8WB-LN(LS)-ATH(スクエアタイプ) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工 表面処理ATHコート 材質超硬 刃数8 ねじれ角(°)38
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40 形状B
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエアエンドミル
3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル。ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用。シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる。有効長が長い首逃がしタイプ
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。ショート刃長、コーナーR付で剛性が高く、深い場所の高精度加工ができます。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不等分割の制振効果により、深い切り込みでの高能率加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
1本
25,980 税込28,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R
エコ商品
材質KS15F 刃数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR
エコ商品
材質KS15F 刃数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式BPD4U タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式BPD4L タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式BED2L タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質G2超硬K種 表面処理ノンコート
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)