スクエア超硬エンドミル :「椅子」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(11)
4(11)
5(11)
6(14)
7(9)
8(11)
9(9)
10(11)
11(9)
12(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理PNコート シャンク径公差h5 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理Cコート
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理Cコート
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート 刃先形状スクエア ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート 刃先形状スクエア ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 刃径公差(mm)0/-0.015 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理ATHコート シャンク径公差h5 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ES8WB-LN(LS)-ATH(スクエアタイプ) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工 表面処理ATHコート 材質超硬 刃数8 ねじれ角(°)38
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート 刃先形状スクエア ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 2018年トラスコ掲載ページ1 0941 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40 形状B
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSMM4-PN ミディアム刃 スクエアタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理PNコート ねじれ角(°)40 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)