53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(39)
4(41)
5(40)
6(49)
7(33)
8(45)
10(45)
12(45)
16(40)
20(37)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
2枚刃・ねじれ角30°の汎用スクエアエンドミル(ミディアム刃長)
材質超硬 刃数2 種類ミディアム刃長 表面処理Cコート 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差h6 刃径公差(mm)-0.025~0
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理PNコーティング シャンク径公差h5 ねじれ角(°)43 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理PNコーティング シャンク径公差h5 ねじれ角(°)43 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理PNコーティング シャンク径公差h5 ねじれ角(°)43 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 材質超硬合金(CARBIDE) 刃径公差(mm)0~-0.02 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数2 シャンク径公差(mm)h6
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理PNコート シャンク径公差h5 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 シャンク径公差(mm)h6 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途平面切削・側面切削・溝切削 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工 ねじれ角(°)43 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート 刃先形状スクエア ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途側面切削・曲面加工・R加工 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数4 表面処理Cコート ねじれ角(°)43 シャンク径公差(mm)h6
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート ねじれ角(°)43 シャンク径公差h6 刃数4 刃先形状スクエア 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理ATHコート シャンク径公差h5 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 EPRI
刃径(Φmm)1.2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃数4 材質超硬 小端径(Φmm)1.2
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルミ 用 エンドミル
切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。
刃数2
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40 形状B
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途側面切削 ねじれ角(°)43 材質超硬合金(CARBIDE) シャンク径公差(mm)h6 仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数4 ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)エポック.CFRPスクエア
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途側面切削 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途側面切削 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数4 ねじれ角(°)43 シャンク径公差(mm)h6
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSMM4-PN ミディアム刃 スクエアタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理PNコート ねじれ角(°)40 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・曲面加工・R加工 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数4 表面処理Cコート ねじれ角(°)43 シャンク径公差(mm)h6
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ES8WB-LN(LS)-ATH(スクエアタイプ) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工 表面処理ATHコート 材質超硬 刃数8 ねじれ角(°)38
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)